Beli cutting oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. K55 Taps Extractor Set (Set Alat Cabut Tap)
    Mulai

    Rp459.900

  2. Chromax Cutting Oil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Chromax Cutting Oil
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Color: Clear
  3. Mobil Cutting Oil
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mobil Cutting Oil
    Deskripsi:
    Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
  4. Deltalube 758 Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Deltalube 758 Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Deskripsi:
    758 CUTTING OILOilDeltalube 758 Cutting Oil adalah cairan untuk pengerjaan logam yang larut dalam air, diformulasikan dengan parfum, dan membentuk emulsi yang sangat stabil bila dicampur dengan air pada berbagai tingkat pengenceran. Emulsi ini tidak terpengaruh oleh ion keras air dan tidak berbusa, sehingga membuatnya ideal untuk pengerjaan logam berkecepatan tinggi. Karakteristik penyerap panas yang tinggi dari Deltalube 758 Cutting Oil, memberikan pendinginan yang unggul untuk berbagai proses pengerjaan logam.Deltalube 758 Cutting Oil diportifikasi dengan biosida, untuk mencegah ketengikan oleh bakteri, yang dapat menyebabkan bau tak sedap, emulsi terbelah, dan penurunan kinerja produk. Fitur ini memberikan kepuasan lebih kepada pekerja, dan kinerja produk yang optimal. Deltalube 758 Cutting Oil juga memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap karat.Deltalube 758 Cutting Oil direkomendasikan untuk proses machining kerja ringan hingga menengah pada semua logam besi dan non-besi kecuali magnesium. Produk Ini cocok digunakan dalam proses machining, penggergajian, pengeboran, miling dan pembubutan. Produk ini juga sangat ideal untuk proses gerinda, karena kemampuan pembasahan dan pendinginannya yang unggul.Rasio pengenceran dengan air memiliki rentang dari 1: 100 untuk milling hingga 1:40 untuk proses gerinda.
    atribut:
    • Appearance: Amber
    • Type Weight: 0.89
    • Emulsion Appearance: White milk
    • Emulsion pH at 3%: 9.2
    • Emulsion Ip 287 Corrosion Test %: 4.0
    • Emulsion Defoam ml (3% at 50 ppm water): Nothing
    • Emulsion Refractometer Factor: 1.0
  5. NETSUREN Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    38%
    Mulai

    Rp58.900

    NETSUREN Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Standard (Certified): JIS(H class)strength class
    • Finish Material: Special Steel
  6. Simotech Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Simotech Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Deskripsi:
    Cutting Oil 2110is a Low viscosity neat cutting oil use for Cutting process, chlorine Free cutting Oil, and Use fatty as an EP additive blended in a high quality base oil to provide a high performance cutting ability.
    atribut:
    • Application: Cutting Oil
    • Density (g/cm³): 0.88 @15°C
    • Packaging: Drum
    • Volume (L): 200
  7. DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red) (Vanbelt)
    Mulai

    Rp129.900

    DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red) (Vanbelt)
    atribut:
    • Internal capacity: One
    • Angle (°): 40
  8. SMC Solenoid Valve 3 Port VT315 Series (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SMC Solenoid Valve 3 Port VT315 Series (Katup Solenoid)
    atribut:
    • Number of Ports: 3
    • Type of Switching: Direct acting 2-position single solenoid
  9. KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    73%
    Mulai

    Rp51.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
  10. Tapmatic Dual Action Cutting Fluid
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

  11. FATOOLS Electrician Knife
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FATOOLS Electrician Knife
    atribut:
    • Size (inch): 4
  12. FATOOLS Hydraulic Tube Expander
    Mulai

    Rp6.899.900

    FATOOLS Hydraulic Tube Expander
    atribut:
    • Size (inch): 3/8-1 5/8
  13. RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp889.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  14. WD-40 Specialist Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    WD-40 Specialist Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Cutting OilMEMPERPANJANG USIA PISAU POTONGFungsi:Dirancang untuk mencegah terkikisnya logam pada saat membuat lubang. Memudahkan pengolahan logam secara mekanis. Dapat mengurangi akumulasi panas gesekan dan gaya gesekan. Mengurangi torsi pemotongan / penekanan dan meningkatkan efisiensi pemotongan / penekanan.- Mencegah pengikisan ujung logam pada pisau potong- Meningkatkan kualitas hasil kerja dan memperpanjang masa pakai alat- Membantu mengurangi torsi pemotongan & meningkatkan efisiensi pemotonganPenggunaan Aplikasi:- Proses Reaming- Pemotongan- Pengeboran- Pembubutan- Pembuatan drat dalam / luar (Pengetapan)
    atribut:
    • Odor: Petroleum odor
    • Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
Daftar Harga cutting oil Terbaru October 2026
MD-60 Anti-Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Rp1.399.900
K55 Taps Extractor Set (Set Alat Cabut Tap)Rp459.900
Chromax Cutting OilRp98.900
Mobil Cutting OilRp2.499.900
Deltalube 758 Cutting Oil (Cairan Bubut)Rp3.799.900
RIDGID Nu-Clear Thread Cutting Oil (Mesin Senai)Rp1.099.900
NETSUREN Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp58.900
Prolix Cutting and Tapping Oil (Cairan Bubut)Rp219.900
Simotech Cutting Oil (Cairan Bubut)Rp12.999.900
UPS Cutting & Tapping Fluid (Dromus Oil) (Cairan Bubut)Rp439.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)